• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krallengreifer ∙ Länge: 540 mm

Artikel-Nr.: 1975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 540 mm
Anzahl Krallen 3
Material Oberfläche verchromt
Gewicht gesamt 100 g
Produktart Krallengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1975
EAN / GTIN 4000896009725
Herstellernummer 1975
L-Nummer L60140 1383
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Greifen auch von nicht magnetischen Teilen oder z.B. Elektronikbauteilen an schwer zugänglichen Stellen
  • Flexibel
  • Oberfläche: verchromt
  • Abmessungen / Länge: 540 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg