Orodje za pobiranje s kremplji

Št. art.: 1975
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Dolžina 540 mm
Število krempljev 3
Material, površina kromirano
Skupna masa 100 g
Vrsta izdelka prijemalo s tremi kraki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1975
EAN/GTIN 4000896009725
Številka proizvajalca 1975
L-število L60140 1383
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Prijemanje nemagnetnih delov ali npr Elektronske komponente na težko dostopnih mestih
  • Prilagodljivo
  • Površina: Kromirana
  • Dimenzije / dolžina: 540 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg