clip-step step padding by the metre Length 1400 mm

Nr art.: 19725
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Czarny
Długość 140 cm
Szerokość 85 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Przeciwpoślizgowa
Rodzaj produktu maty antypoślizgowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19725
EAN / GTIN 4031405197251
Numer producenta 019725
Numer L L90110 1314
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Spełnij podwyższone wymagania bezpieczeństwa pracy i zapewnij optymalną antypoślizgowość, bezpieczne stopnie i wygodne stanie na naszej drabinie
  • Wspornik stopnia z tektury falistej jest mocowany zatrzaskowo na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowany oraz można go ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Podkładka schodkowa z klipsem stosowana jest do drabin schodkowych, do których można wejść z obu stron, aż do maksymalnego dostępnego stopnia zgodnie z normą DIN EN 131 i w ten sposób służy jako wizualna kontrola prawidłowego użytkowania drabiny

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 1400 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi