Trinstøtteklemme - trin meterlang længde 1400 mm

Art.-nr.: 19725
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve sort
Længde 140 cm
Bredde 85 mm
Materiale kunststof
Egenskab skridsikring
Produkttype skridsikker måtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19725
EAN/GTIN 4031405197251
Producentnummer 019725
L-nummer L90110 1314
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfyld de øgede krav til arbejdssikkerhed og sørg for optimeret skridsikkerhed, sikker pedalkørsel og komfortabel at stå på vores trappestige
  • Trinbrættet af bølgeplast klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer præcist. Det kan fjernes uden at efterlade rester, uden at stigen beskadiges
  • Clip-Step trinstøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen

Egenskab:

  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 1400 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj