Podpěrný klip pro schůdky s metrovou délkou 1400 mm

Artiklové číslo: 19725
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva Černá
Délka 140 cm
Šířka 85 mm
Materiál plast
Vlastnosti Protiskluzové
Druh produktu protiskluzová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19725
EAN / GTIN 4031405197251
Číslo výrobce 019725
L-číslo L90110 1314
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Splňujeme zvýšené požadavky na bezpečnost práce a zajišťujeme optimální odolnost proti skluzu, bezpečné šlapání a pohodlné stání na našem stupátku
  • Podpěra schůdků z vlnitého plastu je připnuta na krok po celém povrchu a přesně tak, aby se vešla. Lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
  • Podpěra krokových schodů CLIP-Step je aplikována na kroky, které lze po obou stranách projít až k maximálnímu kroku, který lze podle normy DIN EN 131 kráčet, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku

Charakteristika:

  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 1400 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem