• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trittauflage clip-step Meterware Länge 1400 mm

Artikel-Nr.: 19725
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe schwarz
Länge 140 cm
Breite 85 mm
Material Kunststoff
Eigenschaft Anti-Rutsch
Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19725
EAN / GTIN 4031405197251
Herstellernummer 019725
L-Nummer L90110 1314
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleiter
  • Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
  • Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter

Merkmal:

  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 1400 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren