Szczypce do nitowania ręcznego ∙ Długość: 255 mm

Nr art.: 1963N-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 255 mm
masa całkowita 500 g
Możliwość użycia do Nity zrywalne
Średnica maks., Nity zrywalne 5 mm
Materiał, Nity zrywalne aluminium; stal stopowa; stal
Kolor Czarny; Turkusowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do nitów
Powierzchnia Fosforowanie manganowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1963N-1
EAN / GTIN 4000896187447
Numer producenta 1963N-1
Numer L L60140 3629
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Bezpieczne i szybkie połączenia nitowe
  • Do Nity zrywalne Aluminium do 5 mm ⌀, stal do 4 mm ⌀, stal nierdzewna do 3,2 mm ⌀
  • Automatyczne zamocowanie nitu po włożeniu go do uchwytu
  • Radełkowane końcówki zapewniają szybką wymianę bez użycia narzędzi
  • Niewielki wysiłek podczas nitowania
  • Dzięki konstrukcji proces oddzielania trzpienia nitu jest optymalnie amortyzowany
  • Opatentowany przyrząd do sprawdzania otworów pod nity
  • Klucz montażowy w uchwycie
  • Wymiary / Długość: 255 mm
  • Waga netto (kg): 0,5 kg