Leżanka warsztatowa ∙ dł. x szer. x wys.: 1030 mm x 480 mm x 115 mm

Nr art.: 195N-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 195N-2
EAN / GTIN 4000896252169
Numer producenta 195N-2
Numer L L60140 6891
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For comfortable working under the vehicle
  • 6 rollers (⌀ 70 mm)
  • Extra deep for maximum freedom of movement under the vehicle
  • Solid, one-piece construction made of high-strength black plastic
  • Ergonomically designed: Cut-out arm areas for optimal range of motion
  • High lying comfort: Headrest softly padded, HAZET blue
  • Practical tool racks and small parts surfaces on the right and left
  • Highly loadable up to 150 kg
  • Smooth-running swivel castors with rubber tread, oil-resistant and low-noise
  • Practical carrying handle in the foot area
  • Easy to clean
  • Dimensions / length: 1030 mm x 480 mm x 115 mm