Pojízdné lehátko (L x Š x v ): 1030 mm x 480 mm x 115 mm

Artiklové číslo: 195N-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 195N-2
EAN / GTIN 4000896252169
Číslo výrobce 195N-2
L-číslo L60140 6891
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro pohodlnou práci pod vozidlem
  • 6 válečky (−70 mm)
  • Extra hluboký pro maximální volnost pohybu pod vozidlem
  • Pevná jednodílná konstrukce z vysoce pevného černého plastu
  • Ergonomicky navržený: Vyříznuté oblasti ramen pro optimální rozsah pohybu
  • Vysoký komfort při ležení: Opěrka hlavy jemně polstrovaná, HAZET modrá
  • Praktické stojany na nářadí a malé plochy na pravé i levé straně
  • Vysoká nosnost až 150 kg
  • Otočná kolečka s hladkým chodem s gumovým běhounem, odolná proti oleji a nízkým hlukům
  • Praktická rukojeť pro přenášení v oblasti nohou
  • Snadno se čistí
  • Rozměry / délka: 1030 mm x 480 mm x 115 mm