• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollbrett ∙ L x B x H: 1030 mm x 480 mm x 115 mm

Artikel-Nr.: 195N-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 195N-2
EAN / GTIN 4000896252169
Herstellernummer 195N-2
L-Nummer L60140 6891
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug
  • 6 Rollen (⌀ 70 mm)
  • Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
  • Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff
  • Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
  • Hoher Liegekomfort: Kopfstütze weich gepolstert, HAZET blau
  • Praktische Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen rechts und links
  • Hoch belastbar bis 150 kg
  • Leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, ölfest und geräuscharm
  • Praktischer Tragegriff im Fußbereich
  • Leicht zu reinigen
  • Abmessungen / Länge: 1030 mm x 480 mm x 115 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit