Wheelboard ∙ l x l x H : 1030 mm x 480 mm x 115 mm

Réf.: 195N-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 195N-2
EAN / GTIN 4000896252169
Réf. fabricant 195N-2
Article hors catalogue L60140 6891
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour travailler confortablement sous le véhicule
  • 6 rouleaux (⌀ 70 mm)
  • Extra profond pour une liberté de mouvement maximale sous le véhicule
  • Construction monobloc solide en plastique noir haute résistance
  • Conception ergonomique : Zones de bras découpées pour une liberté de mouvement optimale
  • Confort de couchage élevé : Appui-tête doucement rembourré, bleu HAZET
  • Racks à outils pratiques et surfaces de petites pièces à droite et à gauche
  • Hautement chargeable jusqu'à 150 kg
  • Roulettes pivotantes fluides avec bande de roulement en caoutchouc, résistantes à l'huile et peu bruyantes
  • Poignée de transport pratique au niveau des pieds
  • Nettoyage aisé
  • Dimensions / longueur : 1030 mm x 480 mm x 115 mm