Mata warsztatowa ∙ dł. x szer. x wys.: 975 mm x 385 mm x 30 mm

Nr art.: 195-5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Turkusowy
Szerokość 385 mm
Grubość 30 mm
Masa 0,79 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Ochrona przed uderzeniami, podłoga
Rodzaj produktu Podkładka pod kolana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Numer producenta 195-5
Numer L L60140 544
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • W formie logo HAZET
  • Jeszcze większy komfort dzięki nowej jakości pianki
  • Można wycierać
  • Duża podkładka dla mechanika
  • Wykonane z niechłonnej pianki o zamkniętych komórkach
  • uchwyt
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Waga netto (kg): 0,79 kg