Covoraș de mecanic

Cod articol.: 195-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri; turcoaz
Lăţime 385 mm
Concentrație 30 mm
Greutate 0,79 kg
Material plastic
Caracteristici Podeaua de protecție la impact
Tip produs Suport pentru genunchi

Identificare și clasificare

Cod articol 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Număr producător 195-5
L-Număr L60140 544
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • În forma logo-ului HAZET
  • Confort și mai mare grație noii calități a spumei
  • Lavabil
  • Documentație bogată pentru mecanici
  • Din spumă neabsorbantă cu celule închise
  • Mâner de transport
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.79 kg