Tapis de mécanicien ∙ 975 mm x 385 mm x 30 mm

Réf.: 195-5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; turquoise
Largeur 385 mm
Epaisseur 30 mm
Poids 0,79 kg
Matériau plastique
Propriété plancher de protection antichocs
Type de produit coussins protège-genoux

Identification et classification

Référence article 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Réf. fabricant 195-5
Article hors catalogue L60140 544
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • En forme du logo HAZET
  • Nouvelle mousse de haute qualité offre un confort plus accru
  • Surface facilement à nettoyer
  • Grand tapis pour le mécanicien
  • Matériau : mousse souple non absorbante avec une structure cellulaire fermée
  • Poignée de transport
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Poids net (kg): 0.79 kg