Estera para mecánicos ∙ 975 mm x 385 mm x 30 mm

Número de artículo: 195-5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color gris; turquesa
Anchura 385 mm
Espesor 30 mm
Peso 0,79 kg
Material plástico
Propiedad Suelo de protección contra golpes
Tipo de producto Almohadilla para rodilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Número del fabricante 195-5
Número L L60140 544
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • En forma de logotipo HAZET
  • Comodidad aún mayor gracias a la nueva calidad de la espuma
  • Superficie fácil a limpiar
  • Base de gran tamaño para el mecánico
  • De espuma no absorbente con celdas cerradas
  • Asa de transporte
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.79 kg