Mechanická podložka - pojízdná

Artiklové číslo: 195-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá; Tyrkysová
Šířka 385 mm
Tloušťka 30 mm
Hmotnost 0,79 kg
Materiál plast
Vlastnosti Podlaha proti nárazům
Druh produktu Podložka pod kolena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Číslo výrobce 195-5
L-číslo L60140 544
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ve tvaru loga HAZET
  • Ještě vyšší komfort díky nové kvalitě pěny
  • Otíratelná
  • Velká podložka pro mechaniky
  • Z nesavé pěny s uzavřenými buňkami
  • Držadlo
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg