Młotek do wyrównywania wklęsłości ∙ Długość: 305 mm

Nr art.: 1937K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał bijaka stal
Kształt obucha kształt okrągły
Wymiary obucha kształt okrągły
Długość całkowita 305 mm
Powierzchnia bicia szorstkie
Długość bijaka 103 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 350 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 305 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,35 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1937K
EAN / GTIN 4000896008209
Numer producenta 1937K
Numer L L60140 1702
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Stretching and planishing hammer
  • 103 mm
  • Round faces, finely chequered, milled
  • HICKORY handle
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 305 mm
  • Net weight: 0.35 kg