Karosserihammer

Art.-nr.: 1937K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale, hoved stål
Baneform rund
Banedimensioner rund
Samlet længde 305 mm
Slagflade ru
Hovedlængde 103 mm
Enhed, vægt uden skaft metrisk
Vægt uden skaft 350 g
Skaftbeskyttelse ja
Type stål
Længde, skaft 305 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade naturlig
Produkttype hammer, uspecificeret
Vægt, samlet 0,35 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1937K
EAN/GTIN 4000896008209
Producentnummer 1937K
L-nummer L60140 1702
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stramning og dimensionering hammer
  • 103 mm
  • Rundspor fint kontrolleret, fræset
  • HICKORY håndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 305 mm
  • Nettovægt (kg): 0,35 kg