Ciocan pentru caroserie auto

Cod articol.: 1937K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material cap oțel
Forma suprafeţei de lovire rotund
Dimensiuni șine rotund
Lungimea totală 305 mm
Suprafață de impact șlefuit
Lungimea capului 103 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 350 g
Protecţie coadă ja
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 305 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă natur
Tip produs ciocan nespecificat
Greutate totală 0,35 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 1937K
EAN / GTIN 4000896008209
Număr producător 1937K
L-Număr L60140 1702
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan de tensionare și netezitor
  • 103 mm
  • Bandă rotundă caroiată fin, frezată
  • Mâner HICKORY
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 305 mm
  • Greutate netă (kg): 0.35 kg