{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál hlava | ocel | |
| Tvar dráhy | kulatá | |
| Rozměry dráhy | kulatá | |
| Celková délka | 305 mm | |
| Plocha nárazu | zdrsněno | |
| Délka hlavy | 103 mm | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 350 g | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | ocel | |
| Délka, Násada | 305 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | kladivo, nespecifikováno | |
| Hmotnost celkem | 0,35 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 1937K | |
| EAN / GTIN | 4000896008209 | |
| Číslo výrobce | 1937K | |
| L-číslo | L60140 1702 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |