{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau tête | acier | |
| Forme de la face | forme ronde | |
| Dimensions de la face | forme ronde | |
| Longueur totale | 305 mm | |
| Surface de frappe | type rugueux | |
| Longueur tête | 103 mm | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 350 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 305 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | couleur naturelle | |
| Type de produit | marteau non spécifié | |
| Poids total | 0,35 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 1937K | |
| EAN / GTIN | 4000896008209 | |
| Réf. fabricant | 1937K | |
| Article hors catalogue | L60140 1702 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |