Pilnik-nakładka do nadwozia ∙ Długość: 350 mm

Nr art.: 1934-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy płaskie
Rodzaj nacięcia Cięcie precyzyjne
Niemiecka klasa nacięcia 1
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii
Do materiału Blachy
Długość bez trzonu 350 mm
Norma DIN 7264
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1934-2
EAN / GTIN 4000896008063
Numer producenta 1934-2
Numer L L60140 2254
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Płaski
  • Frezowane, z zębatką ukośną
  • Uzębienie (nacięcie):
    1 = W przybliżeniu 1934–1
    2 = Średnia 1934–2
    3 = Delikatny 1934-3
  • Do uchwytów do pilników HAZET 1934 i 1934N-1
  • DIN 7264, kształt A
  • Wymiary / Długość: 350 mm
  • Waga netto (kg): 0,31 kg