Lima per carrozzieri ∙ 350 mm

Codice art.: 1934-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Descrizione stampo piatto
Tipo di taglio Taglio di precisione
Lima tedesca 1
Grado di finezza es. media
Rivestimento Bifacciale
Tipo di prodotto Lime per carrozzeria
Per materiale Lamiere
Lunghezza senza codolo 350 mm
Normativa DIN 7264
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1934-2
EAN / GTIN 4000896008063
Codice del produttore 1934-2
Numero-L L60140 2254
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piatta
  • Fresata, taglienti obliqui
  • Dentatura (taglio):
    1 = bastarda 1934-1
    2 = mezzodolce 1934-2
    3 = fine 1934-3
  • Per portalime HAZET 1934 e 1934N-1
  • DIN 7264 Forma A
  • Dimensioni / Lunghezza: 350 mm
  • Peso netto (kg): 0.31 kg