Fil til bilkarrosseri

Art.-nr.: 1934-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse formular flad
Hugningstype finskåret
Deutscher Hieb 1
Finhedsgrad middel
Belægning Dobbeltsidet
Produkttype karosserifil
Til materiale pladestål
Længde uden angel 350 mm
Standard DIN 7264
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1934-2
EAN/GTIN 4000896008063
Producentnummer 1934-2
L-nummer L60140 2254
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flad
  • Fræsede, vinklede tænder
  • Fortanding (skråstreg):
    1 = grov 1934-1
    2 = middel 1934-2
    3 = fin 1934-3
  • For filholdere HAZET 1934 og 1934N-1
  • DIN 7264 form A
  • Mål / længde: 350 mm
  • Nettovægt (kg): 0,31 kg