Pilník na karoserii

Artiklové číslo: 1934-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář Plochý
Typ úderu Jemný řez
Německé lomítko 1
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Druh produktu Karosářský pilník
Pro materiál Plechy
Délka bez stopky 350 mm
Norma DIN 7264
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1934-2
EAN / GTIN 4000896008063
Číslo výrobce 1934-2
L-číslo L60140 2254
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ploché
  • Frézovaný, s šikmými zuby
  • Zuby (záseky):
    1 = hrubý 1934-1
    2 = střední 1934-2
    3 = jemný 1934-3
  • Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 a 1934N-1
  • DIN 7264 tvar A
  • Rozměry / délka: 350 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.31 kg