Inside shoe electrically conductive for platform stairs for side-rail dimensions 57 x 25 mm

Nr art.: 19247
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19247
EAN / GTIN 4031405192478
Numer producenta 019247
Numer L L90110 1097
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 4 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 26mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 59 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Typ produktu: rozpraszający elektrycznie