Zapato interior conductor de la electricidad para escaleras de plataforma para dimensión de montante 57x24 mm

Número de artículo: 19247
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 19247
EAN / GTIN 4031405192478
Número del fabricante 019247
Número L L90110 1097
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 59 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Eléctricamente conductor