Patka lektricky vodivá pro schodišťové plošiny pro rozměry podstupnic 57x24 mm

Artiklové číslo: 19247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19247
EAN / GTIN 4031405192478
Číslo výrobce 019247
L-číslo L90110 1097
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 59 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ výrobku: Elektricky vodivý