• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh elektrisch ableitfähig für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm

Artikel-Nr.: 19247
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19247
EAN / GTIN 4031405192478
Herstellernummer 019247
L-Nummer L90110 1097
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 59 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: elektrisch ableitfähig

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit