{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | srebrna | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki H | 34 mm | |
| Szerokość główki | 62 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Długość bijaka | 84 mm | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Masa całkowita | 1,05 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 1921 | |
| EAN / GTIN | 4000896007554 | |
| Numer producenta | 1921 | |
| Numer L | L60140 4371 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |