Tasso per carrozzieri

Codice art.: 1921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio singoli
Colore argento
Materiale testa acciaio
Superficie es. rettificata
Forma superficie battente es. piatta
Dimensioni binari es. angolare
Altezza testa H 34 mm
Larghezza della testa 62 mm
Superficie battente es. rettificata
Lunghezza della testina 84 mm
Tipo di prodotto mazzetta
Peso totale 1,05 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1921
EAN / GTIN 4000896007554
Codice del produttore 1921
Numero-L L60140 4371
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

HANDFAUST 1921, Versandgewicht: 1,047 kg, GTIN/EAN: 4000896007554
  • Rettificato
  • Forma bombata, piatto/mezzotondo
  • 84 x 62 mm,
    altezza: 34 mm
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 1.05 kg