Roka pest

Št. art.: 1921
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Material, glava jeklo
Površina brušeno
Oblika pete ploščato
Mere pete oglato
Višina glave 34 mm
Širina glave 62 mm
Udarna površina brušeno
Dolžina glave 84 mm
Vrsta izdelka macole
Skupna masa 1,05 g
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1921
EAN/GTIN 4000896007554
Številka proizvajalca 1921
L-število L60140 4371
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

HANDFAUST 1921, Versandgewicht: 1,047 kg, GTIN/EAN: 4000896007554
  • Po vseh tleh
  • Oblika pete, ravna/polkrožna
  • 84 x 62 mm,
    višina: 34 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 1,05 kg