Hånd knytnæve

Art.-nr.: 1921
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Materiale, hoved stål
Overflade slebet
Baneform flad
Banedimensioner kantet
Hovedhøjde H 34 mm
Hovedbredde 62 mm
Slagflade slebet
Hovedlængde 84 mm
Produkttype mukkert
Vægt, samlet 1,05 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1921
EAN/GTIN 4000896007554
Producentnummer 1921
L-nummer L60140 4371
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

HANDFAUST 1921, Versandgewicht: 1,047 kg, GTIN/EAN: 4000896007554
  • Hele vejen rundt
  • Hælform, flad/halvrund
  • 84 x 62 mm,
    højde: 34 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 1,05 kg