Mazo

Número de artículo: 1921
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Color plateado
Material cabeza acero
Superficie rectificado/a
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma angular
Altura de la cabeza H 34 mm
Anchura de cabeza 62 mm
Superficie de impacto rectificado/a
Longitud de cabeza 84 mm
Tipo de producto mazo
Peso total 1,05 g
Contenido pieza única
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1921
EAN / GTIN 4000896007554
Número del fabricante 1921
Número L L60140 4371
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

HANDFAUST 1921, Versandgewicht: 1,047 kg, GTIN/EAN: 4000896007554
  • Rectificado en todo el contorno
  • Forma escalonada, plana/semirredonda
  • 84 x 62 mm,
    altura: 34 mm
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.05 kg