Wysokościomierz, cyfrowy wyświetlacz 0–4

Nr art.: 192-131
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odczyt 0,01 mm
Wartości odczytu 0,01 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 450 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Z czujnikiem zegarowym tak
Granica błędu 0,05 mm
materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Właściwości z precyzyjną regulacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192-131
EAN / GTIN 4946368049083
Numer producenta 192-131
Numer L L40010 7261
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz z czujnikiem zegarowym oferuje następujące zalety: Łatwy i bezpieczny odczyt dzięki podwójnemu licznikowi i czujnikowi zegarowemu. Pokrętło zapewniające wygodną obsługę. Igła do rysowania z wkładką z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,01 X 0,215 X 0,363 M
  • Zakres pomiarowy: 0-450
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including carbide tipped scriber and scriber clamp