Výškoměr, digitální zobrazovací jednotka 0-450 mm ocel

Artiklové číslo: 192-131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet 0,01 mm
Číselné hodnoty kroku 0,01 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 450 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Mez chyby 0,05 mm
Materiál měřicího hrotu tvrdokov
Vlastnosti s přesným nastavováním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192-131
EAN / GTIN 4946368049083
Číslo výrobce 192-131
L-číslo L40010 7261
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

výškoměr s Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Jednoduché a bezpečné odečet s dvojitým pultem a Číselníkový úchylkoměru. ruční kolečko pro pohodlnou obsluhu. rýsovací jehla z tvrdého kovu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,05 mm
  • Velikost / rozměr: 1,01 X 0,215 X 0,363 M
  • Rozsah měření: 0 - 450
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně karbidového rýsovacího hrotu, držáku rýsovacího hrotu a krytu