Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-450mm

Cod articol.: 192-131
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
Citire 0,01 mm
Incremente 0,01 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 450 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Cu manometru da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Material vârf de măsurare carbură
Caracteristici cu ajustare fină

Identificare și clasificare

Cod articol 192-131
EAN / GTIN 4946368049083
Număr producător 192-131
L-Număr L40010 7261
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,05 mm
  • Mărime / Dimensiune: 1,01 X 0,215 X 0,363 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 450
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac