• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-450 mm

Artikel-Nr.: 192-131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ablesung 0,01 mm
Ziffernschrittwerte 0,01 mm
Produktart Höhenmessgerät
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 450 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Anzeigeart digital
mit Messuhr ja
Fehlergrenze 0,05 mm
Material Messspitze Hartmetall
Eigenschaften mit Feineinstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-131
EAN / GTIN 4946368049083
Herstellernummer 192-131
L-Nummer L40010 7261
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,05 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,05 mm
  • Größe / Abmessung: 1,01 X 0,215 X 0,363 M
  • Messbereich: 0 - 450
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Hartmetallbestückte Anreißnadel, Anreißnadelhalter und Abdeckung