Frezy do rowków wpustowych, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 30mm

Nr art.: 191080 30
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Średnica skrawania Dc
30 mm
Długość skrawania Lc
45 mm
Długość całkowita L
166 mm
Średnica trzonka DS
25 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,06 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Kształt B
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO
Frezy do rowków wpustowych
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
liczba płytek centralnych
2
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
PNK
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-CO8
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
46 mm
Długość funkcjonalna
134 mm
Maks. prędkość obrotowa
2 500 min-1
Masa
0,64 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy
B
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191080 30
EAN / GTIN 4045197100320
Numer producenta 191080 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Długość całkowita wgDIN 844,wersja długa.
Długość robocza wg DIN 844, wersja krótka.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do frezowania w głąb materiału.