Frezy do rowków wpustowych, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 14mm

Nr art.: 191080 14
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
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 14 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 14 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,038 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta PNK
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO Frezy do rowków wpustowych
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
liczba płytek centralnych 2
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 8
Vorschub pro Zahn in stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 27 mm
Długość funkcjonalna 87,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Masa 95 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191080 14
EAN / GTIN 4045197100207
Numer producenta 191080 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Długość całkowita wgDIN 844,wersja długa.
Długość robocza wg DIN 844, wersja krótka.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do frezowania w głąb materiału.