Frezy do rowków wpustowych, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 9,5mm

Nr art.: 191080 9,5
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 9,5 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
Długość całkowita L 88 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 9,5 mm; 19 mm
Materiał skrawający HSS
Długość wysięgu A 48 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 0100
Długość chwytu LS 67,07 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta PNK
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 20 mm
frez typu ISO G
Tylny kat natarcia 2 stopni
Kąt natarcia bocznego 9 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
liczba płytek centralnych 2
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 20 mm
Długość funkcjonalna 68 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191080 9,5
EAN / GTIN 4045197100153
Numer producenta 191080 9,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ausführung:

Gesamtlänge nach DIN 844 lang.
Schneidenlänge nach DIN 844 kurz.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.