• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Frezy do rowków wpustowych, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4,5mm

Nr art.: 191080 4,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 48,2 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta PNK
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 8
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 4,5 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania 11 mm
Długość bijaka 12 mm
Frez typu ISO Frezy do rowków wpustowych
Tylny kat natarcia 2 stopni
Kąt natarcia bocznego 9 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 2
Liczba płytek centralnych 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 27 mm
Długość użytkowa 12 mm
Długość całkowita 63 mm
Długość funkcjonalna 45 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 11 mm; 4,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191080 4,5
EAN / GTIN 4045197100054
Numer producenta 191080 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Długość całkowita wgDIN 844,wersja długa.
Długość robocza wg DIN 844, wersja krótka.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do frezowania w głąb materiału.