Drážkovací fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 30mm

Artiklové číslo: 191080 30
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
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
30 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
45 mm
Celková délka L
166 mm
Průměr hřídele DS
25 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
e8
Řezný materiál
HSS Co 8
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky
30 mm
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,06 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Typ B
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO
Fréza na dlouhé otvory
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Počet prostředních břitů
2
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
ostré hrany
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
PNK
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-CO8
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
46 mm
Funkční délka
134 mm
Otáčky max.
2 500 min-1
Hmotnost
0,64 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 844 B
Označení tvaru podle normy
B
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25
Hloubka řezu min.
0,01 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191080 30
EAN / GTIN 4045197100320
Číslo výrobce 191080 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Celková délka dle DIN 844 dlouhá.
Délka břitu dle DIN 844 krátká.
Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.