Exit side-rail retractable for straight ladders from 73 mm side-rail Attachment, angled left

Nr art.: 19103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links
Norma DIN EN 131
Długość drabiny 1,35 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Numer producenta 019103
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia z drabin
  • Długość użytkowa ok. 1,0 m
  • Drabiny wysuwane/drabiny kablowe można całkowicie wsunąć
  • Wykonane z aluminium

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 1350 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Typ produktu: Montaż ukośny po lewej stronie