• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links

Artikel-Nr.: 19103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Herstellerbezeichnung Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links
Norm DIN EN 131
Leiter-Länge 1,35 m
Farbe silber
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Herstellernummer 019103
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern
  • Nutzlänge ca. 1,0 m
  • Schiebeleitern / Seilzugleitern können komplett eingeschoben werden
  • Aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 1350 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Anbau schräg links