Výsuvný nosník zatahovací pro jednotlivé žebříky od 73 mm lišty Uchycení šikmo vlevo

Artiklové číslo: 19103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links
Norma DIN EN 131
Žebřík délka 1,35 m
Barva stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Číslo výrobce 019103
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro bezpečný výstup a vstup do žebříků
  • Užitečná délka cca 1,0 m.
  • Posuvné žebříky / lanové žebříky lze zcela zasunout
  • Vyrobeno z hliníku

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 1350 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Montáž šikmo vlevo