• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Montant de sortie escamotable pour échelles simples à partir d'un montant de 73 mm Montage oblique à gauche

Réf.: 19103

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg links
Norme DIN EN 131
Longueur échelle 1,35 m
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Réf. fabricant 019103
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour une sortie et une entrée sûres des échelles
  • Longueur utile env. 1,0 M.
  • Les échelles coulissantes / les échelles à câble peuvent être enfoncées complètement
  • Fabriqué en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 1350 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Montage oblique à gauche