Wall spacer for rung ladders

Nr art.: 19100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Shelf ladder fastenings

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Numer producenta 019100
Numer L L90110 237
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do drabin szczeblowych
  • Z półką na narzędzia
  • Maks. odległość od ściany 680 mm, min. odległość od ściany 500 mm, regulowana co 30 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 635mm
  • Długość: 880mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi