• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandabstandshalter für Sprossenleitern

Artikel-Nr.: 19100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, silber Graualuminium
Farbe silber
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Herstellernummer 019100
L-Nummer L90110 237
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern
  • Mit Werkzeugablage
  • Max. Wandabstand 680 mm, min. Wandabstand 500 mm, verstellbar alle 30 mm

Merkmal:

  • Breite: 635 mm
  • Länge: 880 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren