Separador de pared para escaleras de peldaños

Número de artículo: 19100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Material de fijación de escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Número del fabricante 019100
Número L L90110 237
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de escalera
  • Con bandeja de herramientas
  • Máx. Distancia de pared 680 mm, min. Distancia de pared 500 mm, ajustable cada 30 mm

Característica:

  • Anchura: 635 mm
  • Longitud: 880 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas